Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.472 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- RPM Máx.14290 rpm
- Serie300
- Capacidad de carga dinámica radial8360 lbf
- Número de catálogo del fabricante301KDD
- Detalles adicionales• Ranura del anillo de fijación: prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796046207
- UPC_NO087796046207
- Peso0.14 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- RPM de funcionamiento máximas29166.667 RPM (grasa), 33333.333 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción301 KDD BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 301KDD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 12mm , doble blindaje y 37mm OD, construido para maquinaria pequeña.