Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.23000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial4186 lbf
- Número de catálogo del fabricante6301-ZZ C3
- UPC_NO662300120859
- Peso0.132 lb
- Descripción6301-ZZ C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6301-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 37mm y un ancho de 12mm , doble blindaje para mayor durabilidad.