6301LUC3

NTN
6301LUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055733
No. Fabricante 6301LUC3
Price$33.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6301LUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055733
No. Fabricante 6301LUC3
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
Su precio$33.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6301LUC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    945 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6301LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359380682
  • UPC_NO
    4547359380682
  • Peso
    0.13 lb
  • Descripción
    6301LUC3 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6301LUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo