6301 2RS C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00055741
No. Fabricante 6301 2RS C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00055741
No. Fabricante 6301 2RS C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.6301-88-30E COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga estática radial
    4186 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6301 2RS C3
  • UPC_NO
    662300121108
  • Peso
    0.132 lb
  • Descripción
    GBC.6301-88-30E COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6301 2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 37mm y un ancho de 12mm , doble sellado para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo