Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00055771
No. Fabricante 6302 C3

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.6302-00-30E COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2548 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1202 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6302 C3
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300121405
  • Descripción
    GBC.6302-00-30E COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6302 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 13mm , tipo abierto para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo