6302-Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 42 mm D.E., 13 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00055787
No. Fabricante 6302-Z-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 42 mm D.E., 13 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00055787
No. Fabricante 6302-Z-C3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6302-Z-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6302-Z-C3
  • UPC_NO
    4012801059398
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción
    6302-Z-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6302-Z-C3 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 13 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos