6302-ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 42 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00055803
No. Fabricante 6302-ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 42 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00055803
No. Fabricante 6302-ZZ C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6302-ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga estática radial
    5347 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6302-ZZ C3
  • UPC_NO
    662300121955
  • Peso
    0.181 lb
  • Descripción
    6302-ZZ C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6302-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 13mm , doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo