6302-2NSE9C3BXMM

Nachi America Inc
6302-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055838
No. Fabricante 6302-2NSE9C3BXMM
Precio24.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6302-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055838
No. Fabricante 6302-2NSE9C3BXMM
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
Precio24.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6302-2NSE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6302-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893534504
  • UPC_NO
    4991893534504
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción
    6302-2NSE BRG
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6302-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 15mm , diseño recto, diámetro exterior de 42mm y ancho de 13mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo