Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior14 mm
- RPM Máx.18000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial13600 N
- Número de catálogo del fabricante6303
- Número de Upc del fabricante029176016387
- UPC_NO029176016387
- Peso0.24 lb
- Descripción6303 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6303 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 47 mm de diámetro exterior y 14 mm de ancho para mayor versatilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKNSK Tough Steel Brochure
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Ver la documentación