6303
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055876
No. Fabricante 6303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00055876
No. Fabricante 6303

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6303 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3043 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1468 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6303
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300122501
  • Descripción
    6303 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6303 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 17mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 14mm , tipo abierto para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo