6303 ZJEM

SKF
6303 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055900
No. Fabricante 6303 ZJEM
Precio49.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6303 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00055900
No. Fabricante 6303 ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6303 ZJEM (C3) BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6303 ZJEM
  • UPC_NO
    7316576616204
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    6303 ZJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6303 ZJEM tiene un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos