Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.18000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial6530 lbf
- Número de catálogo del fabricante6303 2RS C3
- UPC_NO662300123270
- Peso0.254 lb
- DescripciónGBC.6303-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6303 2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 14mm , sellado doble para una larga vida útil.