Motion
6304 NR

SKF
6304 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056030
No. Fabricante 6304 NR
Precio49.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6304 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056030
No. Fabricante 6304 NR
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
Precio49.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6304 NR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3777 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6304 NR
  • Número de Upc del fabricante
    7316577297709
  • UPC_NO
    7316577297709
  • Peso
    0.33 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6304 NR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6304 NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos