6304ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6304ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056059
No. Fabricante 6304ZZEC3BXMM
Precio18.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6304ZZEC3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056059
No. Fabricante 6304ZZEC3BXMM
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
Precio18.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6304

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6304ZZEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893762624
  • UPC_NO
    4991893762624
  • Peso
    0.32 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6304
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6304ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 20mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo