Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado único
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.591 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- RPM Máx.8750 rpm
- Serie300
- Capacidad de carga dinámica radial3970 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Número de catálogo del fabricante304P
- Número de Upc del fabricante087796046351
- UPC_NO087796046351
- Peso0.31 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- RPM de funcionamiento máximas17500 RPM (grasa), 20000 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción304 P BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 304P cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre simple sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.