Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.16000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial7878 lbf
- Número de catálogo del fabricante6304 2RS C3
- UPC_NO662300124406
- Peso0.317 lb
- Descripción6304-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6304 2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20mm orificios con un diámetro exterior de 52mm y un ancho de 15mm , sellado doble para mayor fiabilidad.