6304TVH.C4
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #00056102
No. Fabricante 6304TVH.C4
Price$48.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #00056102
No. Fabricante 6304TVH.C4
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
Price$48.91/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6304-TVH-C4 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    19800 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7900 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6304TVH.C4
  • UPC_NO
    4012801564038
  • Peso
    0.32 lb
  • Descripción
    6304-TVH-C4 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6304TVH.C4 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo