6304 ZNR C3

NSK
6304 ZNR C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056126
No. Fabricante 6304 ZNR C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6304 ZNR C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056126
No. Fabricante 6304 ZNR C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6304 ZNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6304 ZNR C3
  • Descripción
    6304 ZNR C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6304 ZNR C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 20 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para maquinaria robusta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo