Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.591 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- RPM Máx.8750 rpm
- Serie300
- Capacidad de carga dinámica radial3970 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Número de catálogo del fabricante304PPG
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo K , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796046344
- UPC_NO087796046344
- Peso0.31 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- RPM de funcionamiento máximas15000 RPM (grasa), 15000 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción304 PPG BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 20 mm, cierre sellado doble, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho total de 15 mm para cojinetes radiales.