6305ZC3

NSK
6305ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00056209
No. Fabricante 6305ZC3
Price$50.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6305ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00056209
No. Fabricante 6305ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6305 Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6305ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176016660
  • UPC_NO
    029176016660
  • Peso
    0.51 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6305ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, sellado doble para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo