6305-C-2Z-L038-C3

FAG (Schaeffler)
6305-C-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056228
No. Fabricante 6305-C-2Z-L038-C3
Precio57.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6305-C-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056228
No. Fabricante 6305-C-2Z-L038-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6305-C-2Z-L038-C3 BALL BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
  • Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas
  • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    13700 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-2Z-L038-C3
  • UPC_NO
    4026677867902
  • Peso
    0.51 lb
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son versátiles, cojinetes autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos tienen un diseño sencillo, duradero en funcionamiento y fácil de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos del anillo exterior para los sellos o blindajes • Cojinete abierto: Designación de prefijo nula • Sellado en ambos lados: Designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: Designación de prefijo 2ZR
  • Descripción
    6305-C-2Z-L038-C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos