305SFFC

MRC (SKF)
305SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00056253
No. Fabricante 305SFFC
Precio157.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
305SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00056253
No. Fabricante 305SFFC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305 SFFC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2470 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    305SFFC
  • UPC_NO
    097741007009
  • Peso
    0.72 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    305 SFFC BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 25 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 1.0000 pulg. para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo