Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.3740 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior34.925 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial8180 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Número de catálogo del fabricante307SFFC
- UPC_NO097741007474
- Peso1.53 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción307 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.3740 in para uso radial.