Descripción general
- El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
Especificaciones
- Altura0.866
- Tipo de orificioRecto
- Longitud2.52
- Diámetro interno25 mm
- Ancho2.677
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.14000 rpm
- Serie300-S
- Capacidad de carga dinámica radial4760 lbf
- Capacidad de carga estática radial2430 lbf
- Número de catálogo del fabricante305SZZ
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Peso0.53 libras, 0.6
- Características y beneficios• El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
- Descripción305 SZZ BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial