6305NR

NSK
6305NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056300
No. Fabricante 6305NR
Precio68.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6305NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056300
No. Fabricante 6305NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6305NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20600 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6305NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176016608
  • UPC_NO
    029176016608
  • Peso
    0.51 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6305NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, abierto, 62 mm de diámetro exterior y 17 mm de ancho para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo