305SW1

MRC (SKF)
305SW1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00056346
No. Fabricante 305SW1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
305SW1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00056346
No. Fabricante 305SW1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
305 SW1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    305SW1
  • UPC_NO
    097741007054
  • Peso
    0.60 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    305 SW1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 305SW1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 80 mm, 1.0000 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo