305SZZ3

MRC (SKF)
305SZZ3

Cojinete de guía de mástil - 25 mm D.I., 3.0000 pulg. D.E., 25.4 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00056372
No. Fabricante 305SZZ3
Price$444.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
305SZZ3

Cojinete de guía de mástil - 25 mm D.I., 3.0000 pulg. D.E., 25.4 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00056372
No. Fabricante 305SZZ3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$444.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305 SZZ3 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Ancho del anillo interior
    17.00022 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25.4 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Serie
    300-S
  • UPC_NO
    097741007085
  • Peso
    1.20 lb
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo