Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial15186 lbf
- Número de catálogo del fabricante6306 C3
- UPC_NO662300125717
- Peso0.763 lb
- Descripción6306 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6306 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 19mm , tipo abierto para uso ligero.