Motion
6306 JEM

SKF
6306 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056409
No. Fabricante 6306 JEM
Precio76.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6306 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00056409
No. Fabricante 6306 JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 JEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , Calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6654 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3597 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6306 JEM
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo, sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS , blindado en ambos lados: designación de prefijo 2Z , ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
  • UPC_NO
    7316576616532
  • Peso
    0.79 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6306 JEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye diámetro de orificio de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 19 mm para usos de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos