Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7480 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial3600 lbf
- Número de catálogo del fabricante306SZZ3
- UPC_NO097741007306
- Peso0.76 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción306 SZZ3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, tipo recto, cierre doble sellado, 72 mm de diámetro exterior y 0.7480 pulg. de ancho.