6306.2RSR.C2

FAG (Schaeffler)
6306.2RSR.C2

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00056511
No. Fabricante 6306.2RSR.C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6306.2RSR.C2

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00056511
No. Fabricante 6306.2RSR.C2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6306-2RSR-C2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    16200 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6306.2RSR.C2
  • UPC_NO
    4012801073271
  • Peso
    0.78 lb
  • Descripción
    6306-2RSR-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 19 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos