306KG
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056513
No. Fabricante 306KG
Precio108.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056513
No. Fabricante 306KG
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
Su precio$108.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
306 KG BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.748 pulg.
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Serie
    300
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3560 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    306KG
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo K , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • Número de Upc del fabricante
    087796042452
  • UPC_NO
    087796042452
  • Peso
    0.78 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • RPM de funcionamiento máximas
    11666.667 RPM (grasa), 13333.333 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    306 KG BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 306KG cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo