Motion
6306-2Z/VA208

SKF
6306-2Z/VA208

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056551
No. Fabricante 6306-2Z/VA208
Precio200.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6306-2Z/VA208

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056551
No. Fabricante 6306-2Z/VA208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 2Z VA208 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Grafito
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    63
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6654 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3597 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6306-2Z/VA208
  • UPC_NO
    7316570232448
  • Peso
    0.79 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
  • Descripción
    6306 2Z VA208 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 30 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm ideal para tareas radiales selladas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos