6306VVNRC3

NSK
6306VVNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056560
No. Fabricante 6306VVNRC3
Precio118.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6306VVNRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056560
No. Fabricante 6306VVNRC3
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
Su precio$118.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 VVNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26700 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6306VVNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176429149
  • UPC_NO
    029176429149
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6306VVNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm para maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo