Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.1882 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior30.1625 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial6650 lbf
- Capacidad de carga estática radial3730 lbf
- Número de catálogo del fabricante306SW1
- UPC_NO097741007276
- Peso0.90 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción306 SW1 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 306SW1 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 1.1882 pulg.