Motion
6307 C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00056610
No. Fabricante 6307 C3
Precio35.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00056610
No. Fabricante 6307 C3
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
Su precio$35.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6307-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga estática radial
    19145 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6307 C3
  • UPC_NO
    662300126813
  • Peso
    1.010 lb
  • Descripción
    6307-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6307 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 21mm , tipo abierto para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo