Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior21 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial7460 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- Número de catálogo del fabricante307SF
- UPC_NO097741007450
- Peso1.07 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción307 SF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 35 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm para un uso radial fiable.