6307ZC3

NTN
6307ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056629
No. Fabricante 6307ZC3
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6307ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00056629
No. Fabricante 6307ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6307ZC3 - COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6307ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359390117
  • UPC_NO
    4547359390117
  • Peso
    0.99 lb
  • Descripción
    6307ZC3 - COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6307ZC3 cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo