Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.827 pulg.
- Radio de filete0.059 pulg.
- Serie300
- Capacidad de carga dinámica radial8340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4120 lbf
- Número de catálogo del fabricante307PP
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo K , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796042636
- UPC_NO087796042636
- Peso1.04 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- RPM de funcionamiento máximas8571.429 RPM (grasa), 8571.429 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción307 PP BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 307PP cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm.