Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie6300
- Capacidad de carga estática radial19145 lbf
- Número de catálogo del fabricante6307-2RS
- UPC_NO662300127704
- Peso1.010 lb
- DescripciónGBC.6307-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6307-2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 35mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 21mm , sellado doble para una larga vida útil.