1726307-2RS1

SKF
1726307-2RS1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 21 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00056687
No. Fabricante 1726307-2RS1
Precio515.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1726307-2RS1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 21 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00056687
No. Fabricante 1726307-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio515.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1726307-2RS1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    49.5 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    17263
  • UPC_NO
    7316577742940
  • Peso
    0.99 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos