6307NR

NSK
6307NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056701
No. Fabricante 6307NR
Precio132.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6307NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00056701
No. Fabricante 6307NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6307 NR BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19200 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6307NR
  • Detalles adicionales
    Cojinete abierto: designación de prefijo nulo , sellado en ambos lados: designación de prefijo VV , blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176024177
  • UPC_NO
    029176024177
  • Peso
    1.06 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6307NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 35 mm, abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo