Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Altura total21 mm
- Ancho general21 mm
- Longitud total21 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior21 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial33500 N
- Número de catálogo del fabricante6307ZNRC3
- Número de Upc del fabricante029176522543
- UPC_NO029176522543
- Peso1.08 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6307ZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para maquinaria robusta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación