307SFFG

MRC (SKF)
307SFFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00056729
No. Fabricante 307SFFG
Precio156.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
307SFFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00056729
No. Fabricante 307SFFG
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
Precio156.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
307 SFFG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4270 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    307SFFG
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo S , sellado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , blindado en ambos lados: designación de prefijo FF , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • UPC_NO
    097741007498
  • Peso
    1.07 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    307 SFFG BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 307SFFG cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo