Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Número de catálogo del fabricante6307-2NSE9NRBXMM
- Número de Upc del fabricante4991893773378
- UPC_NO4991893773378
- Peso1.01 lb
- Descripción6307 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR
- País de origenJAPÓN
- Código de armonización8482.10.50.52
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6307-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, diámetro exterior de 80mm y ancho de 21mm para aplicaciones industriales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unidades de potencia hidráulica estándar NachiNV - Unidad de potencia de estilo vertical NH - Unidad de potencia de estilo horizontal NSP
Ver la documentación
Serie Nachi SK-G01Válvula de control direccional accionada por solenoide de tipo húmedo con conector Deutsch. Alta presión, gran capacidad con mínima pérdida de presión. Alta resistencia al polvo y al agua. Alta resistencia a las vibraciones. Tipo sin golpes disponible.
Ver la documentación
Electroválvula de la serie Nachi SEMúltiples válvulas con cableado mínimo. 200mA La corriente de retención permite la conexión de bloques de cableado y E/S. 3000 PSI.
Ver la documentación
Medidor de potencia NachiSistema hidráulico compacto para ahorrar energía y lograr una alta precisión. La bomba funciona solo cuando es necesario para ahorrar energía y reducir el ruido. Diseño todo en uno compacto que ahorra espacio.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Nachi NSPi
Utilice el sistema hidráulico NACHI para ahorrar energía. Sustituya su unidad hidráulica convencional por las unidades hidráulicas accionadas por inversor de la serie NSPi para reducir el consumo de energía en un 69 %.
Equipo hidráulico Nachi para máquinas industriales
Bombas, válvulas de control direccional y válvulas modulares para maquinaria industrial.