6307LLUNRC3

NTN
6307LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056740
No. Fabricante 6307LLUNRC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6307LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00056740
No. Fabricante 6307LLUNRC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6307 LLUNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6307LLUNRC3
  • Descripción
    6307 LLUNR C3 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6307LLUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para un uso robusto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo