Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.3740 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior34.925 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial8180 lbf
- Capacidad de carga estática radial4680 lbf
- Número de catálogo del fabricante307SW1
- UPC_NO097741007528
- Peso1.20 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción307 SW1 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 307SW1 cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 1.3740 in.