X549RS

NSK
X549RS

Cojinete de guía de mástil - 1.3780 pulg. de D.I., 3.7250 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00056777
No. Fabricante X549RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
X549RS

Cojinete de guía de mástil - 1.3780 pulg. de D.I., 3.7250 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00056777
No. Fabricante X549RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
X 549 RS BRG

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Rodamiento de bolas de guía de mástil
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    1.3780 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    3.7250 pulg.
  • Ancho general
    94.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    94.51 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Radio de filete
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    029176020100
  • UPC_NO
    029176020100
  • Peso
    1.90 lb
  • Código de armonización
    8482105052
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4320 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo