X376RS

NSK
X376RS

Cojinete de guía de mástil - 1.3750 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 1.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #00056780
No. Fabricante X376RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
X376RS

Cojinete de guía de mástil - 1.3750 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 1.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #00056780
No. Fabricante X376RS

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
X 376 RS BRG

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Rodamiento de bolas de guía de mástil
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    101.4 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    101.422 mm
  • País de origen
    JP
  • Radio de filete
    1-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    029176005022
  • UPC_NO
    029176005022
  • Peso
    2.34 lb
  • Código de armonización
    8482105056
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4320 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo