307SZZ10

MRC (SKF)
307SZZ10

Cojinete guía de mástil - 35 mm D.I., 3.9930 pulg. D.E., 28.575 mm Ancho
Artículo MI #00056781
No. Fabricante 307SZZ10
Precio720.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
307SZZ10

Cojinete guía de mástil - 35 mm D.I., 3.9930 pulg. D.E., 28.575 mm Ancho
Artículo MI #00056781
No. Fabricante 307SZZ10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio720.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
307 SZZ-10 GUÍA MAST BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    3.9930 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28.575 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • UPC_NO
    097741007559
  • Peso
    2.44 lb
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4410 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo